| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-1107 Herst.-Nr.: 85151262 EAN/GTIN: 4009215065817 |
| |
|
| | |
| Dick Bäckermesser 26cm Farbcode schwarz
Weitere Informationen: | | Länge: | 40 cm | Breite: | 2 cm | Höhe: | 5 cm | Gewicht: | 0.19 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Bäckermesser, Konditormesser, Konditorsäge, Kuchen-Schneidhilfe, Kuchenmesser, Kuchenschneidhilfe, Tortenmesser, Universal-Messer, Universalmesser, dick universalmesser, gemüsemesser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,23* | € 24,30* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 18,50* | € 24,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 12,90* | ab € 19,72* | € 26,04* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,12* | € 26,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,51* | € 28,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|