Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camwear® GN-Behälter GN1/4-150mm, Schwarz von Cambro Sorgen Sie für Effizienz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camwear® GN-Behälter GN1/4-150mm, Schwarz von Cambro Sorgen Sie für Effizienz
Camwear® GN-Behälter GN1/4-150mm, Schwarz von Cambro Sorgen Sie für Effizienz
Artikel-Nr.:
     2813-420-2544
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     46CW110
EAN/GTIN:
     0099511326808
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Camwear® GN-Behälter GN1/4-150mm, Schwarz von Cambro
Sorgen Sie für Effizienz und erhöhen Sie gleichzeitig die Lebensmittelsicherheit in Ihrem Betrieb mit dieser schwarzen Camwear-Gastronorm-Lebensmittelschale von Cambro! Gebaut, um Temperaturen von -40°C bis 99°C standzuhalten, und hergestellt aus nahezu unzerbrechlichem Camwear-Polycarbonat, ist diese Speiseschale so konzipiert, dass sie selbst in den härtesten Großküchen hält. Diese Schale wird nicht brechen, verbiegen oder verbeulen. Verwenden Sie sie zum Lagern, Transportieren und Servieren, alles aus derselben Schale - die schwarze Oberfläche bietet einen hervorragenden Sichtschutz, während eingegossene Graduierungen in metrischen Maßen eine einfache Bestandsverwaltung ermöglichen.

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
schwarz
Länge:
18 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0.34 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 6,52*
€ 8,47*
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 9,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 55,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.