Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-PAN™ Hitzebeständige GN-Behälter GN 1/1-65, 8,5 Ltr. von Cambro Mit dieser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-PAN™ Hitzebeständige GN-Behälter GN 1/1-65, 8,5 Ltr. von Cambro Mit dieser
H-PAN™ Hitzebeständige GN-Behälter GN 1/1-65, 8,5 Ltr. von Cambro Mit dieser
Artikel-Nr.:
     2813-420-2095
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     12HP110
EAN/GTIN:
     0099511328109
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

H-PAN™ Hitzebeständige GN-Behälter GN 1/1-65, 8,5 Ltr. von Cambro
Mit dieser universell einsetzbaren Cambro H-PAN™ Hitzebeständigen GN-Behälter können Sie von der Vorbereitung über den Gefrierschrank bis zum Ofen und dann direkt zum Service gehen! Diese Hochtemperaturpfannen eignen sich hervorragend für effiziente Küchen, die Mikrowellen, Dampftische und Öfen verwenden. Diese vielseitige Pfanne ist für Temperaturen von -40°C bis 190°C geeignet und eignet sich aufgrund ihrer Hitzetoleranz auch ideal für Aufwärmanwendungen. Diese Lösung kann von der Vorbereitung über die Kühlung bis hin zum Ofen und direkt zum Servieren verwendet werden! Reduzieren Sie das Risiko von Kreuzkontaminationen und die Reinigungskosten mit einer antihaftbeschichteten, leicht zu reinigenden Pfanne nach Gastronorm-Spezifikationen. Eingegossene Skalen und eine durchsichtige bernsteinfarbene Option bieten eine einfache Bestandsaufnahme und Identifizierung auf einen Blick.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
53 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.81 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 35,06*
€ 42,54*
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 49,04*
€ 59,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 354,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.