Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett EASY GastroNorm GN 1/2,Farbe: lichtgrau glasfaserverstärktem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett EASY GastroNorm GN 1/2,Farbe: lichtgrau glasfaserverstärktem
Tablett EASY GastroNorm GN 1/2,Farbe: lichtgrau glasfaserverstärktem
Tablett EASY GastroNorm GN 1/2,Farbe: lichtgrau glasfaserverstärktem
Tablett EASY GastroNorm GN 1/2,Farbe: lichtgrau glasfaserverstärktem
Artikel-Nr.:
     2813-420-146
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4512/001
EAN/GTIN:
     4003625451215
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett

Tablett EASY GastroNorm GN 1/2,Farbe: lichtgrau glasfaserverstärktem Polyesterharz, spülmaschinenfest, robust, formbeständig,
Kaufen Sie nicht immer wieder neu. Profis wissen: Stabile und hygienische Tabletts aus Fiberglas sind günstig in
der Anschaffung und halten viele Jahre - ohne Verziehen des Kunststoffs, ohne Bruch und Kratzer. Im rauhen
Alltag halten diese Tabletts Stöße, Runterfallen, große Geschirrstapel und auch die (Industrie-)Spülmaschine
problemlos aus. Praktisch: Auch nach Jahren können Sie noch passende Tabletts nachkaufen.

Weitere Informationen:
Material:
Fiberglas
Farbe:
grau
Länge:
33 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.45 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
124
€ 4,95*
ab € 6,48*
€ 9,71*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,67*
€ 9,93*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,80*
€ 13,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
4411/005
ab € 11,47*
Sonstiges
Contacto Bander
4411/001
ab € 11,48*
Sonstiges
Contacto Bander
4411/006
ab € 13,54*
Sonstiges
Contacto Bander
4411/004
ab € 11,46*
Sonstiges
Contacto Bander
4511/005
ab € 10,30*
Sonstiges
Contacto Bander
4511/001
ab € 10,22*
Sonstiges
Contacto Bander
4511/006
ab € 10,21*
Sonstiges
Contacto Bander
4511/004
ab € 10,21*
Sonstiges
Contacto Bander
4512/005
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.