Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenteller 22,5 cm aus Opalglas Form BRUSH - Red / Rot von Arcoroc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenteller 22,5 cm aus Opalglas Form BRUSH - Red / Rot von Arcoroc
Suppenteller 22,5 cm aus Opalglas Form BRUSH - Red / Rot von Arcoroc
Suppenteller 22,5 cm aus Opalglas Form BRUSH - Red / Rot von Arcoroc
Artikel-Nr.:
     2813-415-074
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC H2687
EAN/GTIN:
     0883314296631
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Suppenteller 22,5 cm aus Opalglas Form BRUSH - Red / Rot von Arcoroc
Hervorragend geeignet für die Einteilung von Guppen in KiTa's, Wohngruppen und der Gemeinschaftsverpflegung.
- sehr robust
- erhältlich in 8 verschiedene Farben
- Gehärtetes Glas mit 100% porenfreier Oberfläche für die einfache Reinigung

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
rot
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.52 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
346
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 8,34*
9 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 7,19*
€ 9,44*
3 Tage
158
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 40,70*
€ 51,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 50,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC H2685
ab € 4,58*
Sonstiges
ARC International
ARC H2787
ab € 3,65*
Sonstiges
ARC International
ARC H2785
ab € 4,73*
Sonstiges
ARC International
ARC H2786
ab € 2,66*
Sonstiges
ARC International
ARC H2779
ab € 2,57*
Sonstiges
ARC International
ARC H2781
ab € 5,00*
Sonstiges
ARC International
ARC H2686
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.