Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenschale 0,51 l, stapelbar aus Opalglas Form Brush - Red / Rot Arcoroc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenschale 0,51 l, stapelbar aus Opalglas Form Brush - Red / Rot Arcoroc
Suppenschale 0,51 l, stapelbar aus Opalglas Form Brush - Red / Rot Arcoroc
Suppenschale 0,51 l, stapelbar aus Opalglas Form Brush - Red / Rot Arcoroc
Artikel-Nr.:
     2813-415-073
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC H2781
EAN/GTIN:
     0883314297539
Suchbegriffe:
Eintopfschale
Suppen-Schale
Suppen-Schüssel
Suppenschale

Suppenschale 0,51 l, stapelbar aus Opalglas Form Brush - Red / Rot Arcoroc
Hervorragend geeignet für die Einteilung von Guppen in KiTa's, Wohngruppen und der Gemeinschaftsverpflegung.
- sehr robust
- erhältlich in 8 verschiedene Farben
- Gehärtetes Glas mit 100% porenfreier Oberfläche für die einfache Reinigung

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
rot
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.29 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 6,58*
9 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,14*
€ 6,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 39,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
B 0979.95
ab € 4,13*
Zubehör
ARC International
B 0979.45
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.