Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Korbfilterpapier 1000 Stück | Ausgelegt für: Kaffeemaschine "Aurora


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bartscher Korbfilterpapier 1000 Stück | Ausgelegt für: Kaffeemaschine "Aurora
Bartscher Korbfilterpapier 1000 Stück | Ausgelegt für: Kaffeemaschine "Aurora
Artikel-Nr.:
     2813-412-012
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190014
EAN/GTIN:
     4015613638249
Suchbegriffe:
Kaffee-Filtertüten
Kaffeefilterpapier
Kaffeefiltertüten
Papier-Kaffeefilter
Bartscher Korbfilterpapier 1000 Stück | Ausgelegt für: Kaffeemaschine "Aurora 22" | Maße: 15 x 15 x8,5 cm. Gewicht: 1,8 kg
Korbfilterpapier 1000 Stück | Ausgelegt für: Kaffeemaschine "Aurora 22" ,Kaffeemaschine "Contessa 1000" ,Kaffeemaschine "Contessa 1002" ,Kaffeemaschine "Contessa Duo" • Durchmesser unten: 90 mm • Durchmesser oben: 250 mm • Bestellmengeneinheit: 1 Karton (1.000 Filtertüten) | Maße: 15 x 15 x 85 cm. Gewicht: 1,8 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
15.00 cm
Breite:
15.00 cm
Höhe:
8.50 cm
Durchmesser:
17.00 cm
Gewicht:
1.80 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierkaffeefilter, kaffeefilterpapier
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
€ 4,95*
ab € 16,71*
€ 23,24*
€ 5,00*
ab € 16,77*
€ 23,33*
€ 3,90*
ab € 19,01*
€ 26,01*
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 24,41*
€ 32,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,24*
€ 27,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,58*
€ 26,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,81*
€ 25,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,09*
€ 25,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,58*
€ 24,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01671* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bartscher
190184
ab € 303,50*
Zubehör
Bartscher
190193
ab € 156,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.