| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-411-574 Herst.-Nr.: 5501/420 EAN/GTIN: 4003625550116 |
| |
|
| | |
| Bräter, oval aus handgegossenem Aluminium-Kokillenguss, Antihaftbeschichtung aus Titan-Aluminiumoxyd-Plasma, mit versetzten Laschengriffen, backofenfest, der Deckel (7 cm hoch) kann separat als Bräter verwendet werden, nicht induktionsgeeignet, hochwertiges Qualitätsprodukt Länge: 42 cm, Breite: 24 cm, Höhe: 20 cm, Volumen: 9 l
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Gewicht: | 4.70 kg | Form: | oval | Oberfläche: | antihaftbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,10* | € 198,73* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,62* | € 204,88* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 173,16* | € 212,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|