Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer ohne Bodenreifen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, einseitig graduiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer ohne Bodenreifen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, einseitig graduiert
Eimer ohne Bodenreifen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, einseitig graduiert
Artikel-Nr.:
     2813-411-027
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     415/012
EAN/GTIN:
     4003625041522
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
Ausgusseimer
Desinfektionseimer

Eimer ohne Bodenreifen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, einseitig graduiert in 1-l Schritten, mit fugenlosen Henkellaschen, schwere
Qualität Volumen: 12 l, Durchmesser: 31 cm, Höhe: 27 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.23 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,99*
€ 57,55*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 42,45*
€ 59,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.