| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-971 Herst.-Nr.: 31051496 EAN/GTIN: 8713631051496 |
| |
|
| | |
| Selbstlöschender Papierkorb aus Aluminium 20 Liter - Geeignet für Carro Swing 55 Liter. Aluminium Inneneinsatz mit Handgriffe, Feuerfest.
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Gewicht: | 6.64 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Werkstatt-Abfallbehälter, papierkorb selbstlöschend vepabins, abfall korb, abfallkorb 20l |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 63,24* | € 82,55* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 63,24* | € 82,55* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,84* | € 85,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,65* | € 89,61* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 94,10* | € 120,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|