Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlöschender Papierkorb aus Aluminium 20 Liter, VB 051496, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstlöschender Papierkorb aus Aluminium 20 Liter, VB 051496, Aluminium
Selbstlöschender Papierkorb aus Aluminium 20 Liter, VB 051496, Aluminium
Artikel-Nr.:
     2102-31051496
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31051496
EAN/GTIN:
     8713631051496
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Selbstlöschender Papierkorb aus Aluminium 20 Liter, VB 051496, Aluminium

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631051496
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: DE
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 2,020 kg
Verpackung Länge: 250 mm
Verpackung Breite: 250 mm
Verpackung Höhe: 365 mm
Stücke pro Palette: 42

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Werkstatt-Abfallbehälter, papierkorb selbstlöschend vepabins, abfall korb, abfallkorb 20l, Abfall-Korb Abfallkorb Müllkorb Papiereimer Papierkorb Brandschutzbehälter Selbstlöschende Abfallbehälter Selbstlöschender Papierkorb Sicherheits-Papierkorb Sicherheitsabfallbehälter Sicherheitspapierkorb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
€ 5,00*
ab € 63,05*
€ 83,17*
10 Tage
105
€ 4,95*
ab € 63,05*
€ 83,17*
5 Tage
36
Frei Haus
ab € 65,67*
€ 86,62*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 68,50*
€ 90,22*
€ 4,95*
ab € 94,39*
€ 121,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.