Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Papierkorb, Aluminium, selbstlöschend, Volumen 20 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Papierkorb, Aluminium
Sicherheits-Papierkorb, Aluminium
Sicherheits-Papierkorb, Aluminium
Sicherheits-Papierkorb, Aluminium
Sicherheits-Papierkorb, Aluminium
Artikel-Nr.:
     103-944693
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631051496
EAN/GTIN:
     8713631051496
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Sicherheits-Papierkorb, Aluminium, selbstlöschend, Volumen 20 l.

Mit aufgesetztem Deckel geprüft flammverlöschend. Nahtlos und absolut flüssigkeitsdicht. TÜV/GS-geprüft.

Der Abfalleimer aus gebürstetem Aluminium zeichnet sich durch ein modernes und ansprechendes Design aus. Der Korpus wurde im Tiefziehverfahren aus einem Stück hergestellt und ist daher nahtlos und flüssigkeitsdicht. Durch die massive Bauweise ist der Sicherheits-Papierkorb sehr standfest.
Weitere Informationen:
Material Abfallbehälter:
Aluminium, gebürstet
Farbe Abfallbehälter:
alusilber
Durchmesser Abfallbehälter:
280 mm
Volumen:
20 Liter
Durchmesser Einwurföffnung:
120 mm
Eigenschaft:
flammverlöschend
Höhe:
381 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Werkstatt-Abfallbehälter, papierkorb selbstlöschend vepabins, abfall korb, abfallkorb 20l, 944693 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Sicherheitspapierkörbe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
€ 5,00*
ab € 63,24*
€ 82,55*
11 Tage
105
€ 4,95*
ab € 63,24*
€ 82,55*
Lager 103
36
Frei Haus
ab € 65,84*
€ 85,98*
4 Tage
23
€ 4,95*
ab € 68,65*
€ 89,61*
€ 4,95*
ab € 94,10*
€ 120,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.