| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-788 Herst.-Nr.: 31021826 EAN/GTIN: 8713631021826 |
| |
|
| | |
| Abfallbehälter mit Pushdeckel 18 Liter - Sanitärabfallsammler aus hochwertigem Edelstahl oder pulverbeschichtetem Aluminium. Ausgestattet selbstschließendem Klappdeckel für diskreten und intensiven Gebrauch. Anti-Rutsch-Noppen verhindern ein Verrutschen des Abfallbehälters auf dem Boden, Wandmontage ist auch möglich.
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 1.77 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygieneabfallbehälter, Hygienebehälter, Hygienebox, Sanitärbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackhalter wandmontage, hygieneabfallbehälter, hygienebehälter weiß |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,85* | € 144,10* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,35* | € 144,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 120,91* | € 159,70* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,46* | € 161,31* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,19* | € 175,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|