Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backpinsel Silikon / Stahl matt / Brabantia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backpinsel Silikon / Stahl matt / Brabantia
Backpinsel Silikon / Stahl matt / Brabantia
Backpinsel Silikon / Stahl matt / Brabantia
Backpinsel Silikon / Stahl matt / Brabantia
Backpinsel Silikon / Stahl matt / Brabantia
Artikel-Nr.:
     2813-407-1682
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     137440
EAN/GTIN:
     8710755137440
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel

Backpinsel Silikon / Stahl matt / Brabantia

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
23 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.07 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.