Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlisle Abfallbehälter für Servierwagen Polycarbonat, schwarz Maße: 58,5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlisle Abfallbehälter für Servierwagen Polycarbonat, schwarz Maße: 58,5 x
Carlisle Abfallbehälter für Servierwagen Polycarbonat, schwarz Maße: 58,5 x
Artikel-Nr.:
     2813-406-544
Hersteller:
     Carlisle Foodservice
Herst.-Nr.:
     CC11TH03
EAN/GTIN:
     0077838168783
Suchbegriffe:
Servierwagen-Abfallbehälter
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer

Carlisle Abfallbehälter für Servierwagen Polycarbonat, schwarz Maße: 58,5 x 49,5 x 31 cm


Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
schwarz
Länge:
59 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
31 cm
Gewicht:
4.20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carlisle Foodservice
CC224303
ab € 444,95*
Zubehör
Carlisle Foodservice
CC11SH03
ab € 79,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.