Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlisle Besteckbehälter für Servierwagen aus Polycarbonat, schwarz Maße: 46 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlisle Besteckbehälter für Servierwagen aus Polycarbonat, schwarz Maße: 46 x
Carlisle Besteckbehälter für Servierwagen aus Polycarbonat, schwarz Maße: 46 x
Artikel-Nr.:
     2813-406-543
Hersteller:
     Carlisle Foodservice
Herst.-Nr.:
     CC11SH03
EAN/GTIN:
     0077838668733
Suchbegriffe:
Einhänge-Besteckbehälter
Einhänge-Bestecksammler
Servierwagen-Bestecksammler
Carlisle Besteckbehälter für Servierwagen aus Polycarbonat, schwarz Maße: 46 x 28 x 28 cm


Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
schwarz
Länge:
46.00 cm
Breite:
28.00 cm
Höhe:
28.00 cm
Gewicht:
2.34 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carlisle Foodservice
CC224303
ab € 443,64*
Zubehör
Carlisle Foodservice
CC11TH03
ab € 100,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.