Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abräum und Transportwagen Black Beauty, mit 3 Borden, Farbe: Schwarz, Maße: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abräum und Transportwagen Black Beauty, mit 3 Borden, Farbe: Schwarz, Maße: L
Abräum und Transportwagen Black Beauty, mit 3 Borden, Farbe: Schwarz, Maße: L
Abräum und Transportwagen Black Beauty, mit 3 Borden, Farbe: Schwarz, Maße: L
Artikel-Nr.:
     2813-406-310
Hersteller:
     Carlisle Foodservice
Herst.-Nr.:
     CC224303
EAN/GTIN:
     0077838176337
Suchbegriffe:
Catering Trolley
Catering-Rollwagen
Cateringwagen
Gastronormbehälter-Rollwagen

Abräum und Transportwagen Black Beauty, mit 3 Borden, Farbe: Schwarz, Maße: L 106,68cm x B 58,42 cm x H 95,25cm
aus Edelstahl

Tragkraft 150kg, aus Polypropylen
Lieferung erfolgt zerlegt.
Mit 4-Zoll-Lenkrollen, nicht markierend, für hohe Beanspruchung.
Höhe/ Abstand zwischen den Borden: 31 cm
Nutzbare Regalfläche: 75,63 x 45 cm



Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Länge:
92 cm
Breite:
46 cm
Höhe:
96 cm
Durchmesser:
52 cm
Gewicht:
31.80 kg
Oberfläche:
mattiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,16*
€ 627,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,80*
€ 623,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,70*
€ 610,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,78*
€ 588,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,52*
€ 530,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carlisle Foodservice
CC2036DP03
ab € 404,45*
Zubehör
Carlisle Foodservice
CC11TH03
ab € 100,57*
Zubehör
Carlisle Foodservice
CC11SH03
ab € 79,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.