Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.PRO GN-BEHÄLTER GN-P 1/3-40 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Miele GGELOCH 1413 Garbehälter 1,4 l
Miele GGELOCH 1413 Garbehälter 1,4 l
Artikel-Nr.:
     2813-406-447
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1565813
EAN/GTIN:
     4020684264747
Suchbegriffe:
Dampfgarer-Garbehälter
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
B.PRO GN-BEHÄLTER GN-P 1/3-40 EDELSTAHL

Weitere Informationen:
Länge:
32.50 cm
Breite:
17.60 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
0.30 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,07*
€ 33,48*
4 Tage
20
€ 6,90*
ab € 25,31*
€ 34,49*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 29,98*
€ 39,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.