Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.PRO GN-BEHÄLTER GN 2/3-65 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B.PRO GN-BEHÄLTER GN 2/3-65 EDELSTAHL
B.PRO GN-BEHÄLTER GN 2/3-65 EDELSTAHL
Artikel-Nr.:
     2813-406-407
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550585
EAN/GTIN:
     4020684263856
Suchbegriffe:
Abtropf-Sieb
Abtropfsieb
Abtropfsieb-Einsatz
Abtropfsiebeinsatz
B.PRO GN-BEHÄLTER GN 2/3-65 EDELSTAHL

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
35.40 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.92 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
5.40 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,02*
€ 27,65*
17 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 21,86*
€ 28,51*
5 Tage
20
€ 6,90*
ab € 24,16*
€ 33,79*
5 Tage
45
€ 5,20*
ab € 30,10*
€ 38,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
1550586
€ 31,49*
Zubehör
Blanco
550676
€ 27,77*
Zubehör
Blanco
550657
€ 23,73*
Zubehör
Blanco
1550662
€ 67,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.