Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.PRO GN-BEHÄLTER GN 2/3-40 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO GN-BEHÄLTER GN 2/3-40 EDELSTAHL
B.PRO GN-BEHÄLTER GN 2/3-40 EDELSTAHL
Artikel-Nr.:
     2813-406-406
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550066
EAN/GTIN:
     4020684263849
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
B.PRO GN-BEHÄLTER GN 2/3-40 EDELSTAHL

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
35.40 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
0.60 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
3.30 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,03*
€ 27,63*
17 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 21,03*
€ 28,46*
5 Tage
20
€ 6,90*
ab € 23,07*
€ 33,30*
5 Tage
1
€ 5,20*
ab € 28,76*
€ 38,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
550676
€ 27,77*
Zubehör
Blanco
550657
€ 23,73*
Zubehör
Blanco
1550662
€ 67,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.