Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.PRO GN-BEHÄLTER GN 1/6-200 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO GN-BEHÄLTER GN 1/6-200 EDELSTAHL
B.PRO GN-BEHÄLTER GN 1/6-200 EDELSTAHL
Artikel-Nr.:
     2813-406-355
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550572
EAN/GTIN:
     4020684264006
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
B.PRO GN-BEHÄLTER GN 1/6-200 EDELSTAHL

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
17.60 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
0.50 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
satiniert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,30*
€ 37,32*
16 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 28,72*
€ 38,36*
4 Tage
20
€ 6,90*
ab € 30,90*
€ 43,78*
4 Tage
72
€ 5,20*
ab € 33,93*
€ 44,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
550672
€ 16,29*
Zubehör
Blanco
550653
€ 13,54*
Zubehör
Blanco
1550664
€ 47,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.