Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.PRO GN-BEHÄLTER GN 1/4-200 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO GN-BEHÄLTER GN 1/4-200 EDELSTAHL
B.PRO GN-BEHÄLTER GN 1/4-200 EDELSTAHL
Artikel-Nr.:
     2813-406-354
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550576
EAN/GTIN:
     4020684263795
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
B.PRO GN-BEHÄLTER GN 1/4-200 EDELSTAHL

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
26.50 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
0.80 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
5.20 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,97*
€ 43,02*
4 Tage
10
€ 5,20*
ab € 33,31*
€ 44,36*
16 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 35,31*
€ 46,90*
4 Tage
20
€ 6,90*
ab € 38,35*
€ 53,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
550673
€ 18,44*
Zubehör
Blanco
550654
€ 15,07*
Zubehör
Blanco
1550659
€ 43,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.