Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/1-150 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/1-150 EDELSTAHL
Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/1-150 EDELSTAHL
Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/1-150 EDELSTAHL
Artikel-Nr.:
     2813-406-341
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550591
EAN/GTIN:
     4020684263610
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/1-150 EDELSTAHL

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
1.60 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
20.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,81*
€ 49,81*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 38,40*
€ 50,32*
9 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 41,96*
€ 55,13*
4 Tage
20
€ 6,90*
ab € 45,24*
€ 64,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
550677
ab € 22,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.