Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen - Maße: 70 x 41,5 x 90,5 cm - Gewicht: 12 kg -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen - Maße: 70 x 41,5 x 90,5 cm - Gewicht: 12 kg -
Plattformwagen - Maße: 70 x 41,5 x 90,5 cm - Gewicht: 12 kg -
Artikel-Nr.:
     2813-406-3115
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM60367MRM
EAN/GTIN:
     7350074800055
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Etagenwagenschiebebügel

Plattformwagen - Maße: 70 x 41,5 x 90,5 cm - Gewicht: 12 kg - Belastungsgewicht: 200 kg
Ansprechender Edelstahlwagen-Plattformwagen mit einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. - Einsatzbereich: Schule & Kindergarten, Rostfrei, Lager & Logistik, Industrie & Workshops, Shop und Handel, Büro und Konferenz, Küche & Restaurant, Krankenhäuser - Artikel wird montiert geliefert.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
108 cm
Breite:
58 cm
Höhe:
101 cm
Gewicht:
17.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,34*
€ 538,72*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,84*
€ 648,99*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,92*
€ 816,51*
13 Tage
11
Frei Haus
ab € 820,96*
€ 904,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,99*
€ 772,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,69*
€ 755,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,62*
€ 729,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,01*
€ 709,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,84*
€ 680,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
intelligent fluids
27149800
ab € 88,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.