Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abräum und Transportwagen Black Beauty (klein), mit 3 Borden, mit Tür (und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abräum und Transportwagen Black Beauty (klein), mit 3 Borden, mit Tür (und
Abräum und Transportwagen Black Beauty (klein), mit 3 Borden, mit Tür (und
Artikel-Nr.:
     2813-371-3439
Hersteller:
     Carlisle Foodservice
Herst.-Nr.:
     CC2036DP03
EAN/GTIN:
     0077838189795
Suchbegriffe:
Catering Trolley
Catering-Rollwagen
Cateringwagen
Gastronormbehälter-Rollwagen
Abräum und Transportwagen Black Beauty (klein), mit 3 Borden, mit Tür (und Bord) und Rückwand, Maße: L 92,08cm x B 53,98cm x H 96,25cm
Aus dem Hause Carlisle präsentieren wir Ihnen unseren Transportwagen aus hochwertigem Polypropylen-Kunststoff. Dieser wird ab sofort Ihr treuer Diener beim Transport im Innen- und Außenbereich sein. Die Marke Carlisle steht für hervorragende Qualität, was sich in der sehr stabilen Konstruktion und den strukturierten Borden für weniger Kratzer wider spiegelt. Die Lenkräder sind für hohe Beanspruchung geeignet und sind nicht färbend.

Farbe: schwarz,
Tragkraft 150kg, aus Polypropylen,
Lieferung erfolgt zerlegt (einfache Montage),
Mit 4-Zoll-Lenkrollen, für hohe Beanspruchung,
Höhe/ Abstand zwischen den Borden: ca. 31cm
Nutzbare Regalfläche: 60,63 x 38,75cm


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Länge:
92.10 cm
Breite:
54.00 cm
Höhe:
96.50 cm
Gewicht:
24.00 kg
Oberfläche:
mattiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,15*
€ 571,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,00*
€ 566,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,76*
€ 554,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,02*
€ 536,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,67*
€ 482,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carlisle Foodservice
CC224303
ab € 443,88*
Zubehör
Carlisle Foodservice
CC11TH03
ab € 100,61*
Zubehör
Carlisle Foodservice
CC11SH03
ab € 79,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.