Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronorm-Behälter GN 2/1-200, aus rostfreiem Edelstahl, Norm EN 631, Lichtes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO GN 2/1-200 (ArtNr:1550596)
B.PRO GN 2/1-200 (ArtNr:1550596)
Artikel-Nr.:
     2813-406-3085
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550596
EAN/GTIN:
     4048866604600
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Gastronorm-Behälter GN 2/1-200, aus rostfreiem Edelstahl, Norm EN 631, Lichtes Maß: 625 x 505 mm, Inhalt: 57,7 Liter / GN 2/1-200 B.PRO

Weitere Informationen:
Länge:
65 cm
Breite:
53 cm
Höhe:
20 cm
Durchmesser:
21 cm
Gewicht:
4.90 kg
Volumen:
2110.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 121,28*
€ 151,52*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,90*
€ 151,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.