Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER GN-Behälter Mod. 12 194 gelocht GN-Behälter 1/2, gelocht, aus CN ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER GN-Behälter Mod. 12 194 gelocht GN-Behälter 1/2, gelocht, aus CN ohne
RIEBER GN-Behälter Mod. 12 194 gelocht GN-Behälter 1/2, gelocht, aus CN ohne
Artikel-Nr.:
     2813-406-297
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84020119
EAN/GTIN:
     4007537025724
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

RIEBER GN-Behälter Mod. 12 194 gelocht
GN-Behälter 1/2, gelocht, aus CN
ohne Griffe
L/B/T 325 x 265 x 190 mm
zum Einsetzen

Weitere Informationen:
Länge:
33 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
19 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,56*
€ 69,46*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 61,19*
€ 77,64*
2 Tage
15
€ 9,90*
ab € 74,85*
€ 94,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.