Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN Behälter 1/1 - 150mm aus Polycarbonat Maße: 530 x 325 mm Inhalt: 17,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco GN Behälter 1/1 - 150mm aus Polycarbonat Maße: 530 x 325 mm Inhalt: 17,8
Blanco GN Behälter 1/1 - 150mm aus Polycarbonat Maße: 530 x 325 mm Inhalt: 17,8
Artikel-Nr.:
     2813-406-269
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1551428
EAN/GTIN:
     4048866029137
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Blanco GN Behälter 1/1 - 150mm
aus Polycarbonat
Maße: 530 x 325 mm
Inhalt: 17,8 ltr.
Modell: GN-K 1/1-150

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
1.14 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
transparent
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 24,12*
€ 32,33*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,20*
€ 32,48*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 26,67*
€ 35,47*
4 Tage
20
€ 6,90*
ab € 25,30*
€ 36,32*
2 Tage
6
€ 9,90*
ab € 33,75*
€ 44,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
551446
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.