Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN Behälter 1/1-100mm aus Polycarbonat, Maße: 530 x 325 mm, Inhalt: 11,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco GN Behälter 1/1-100mm aus Polycarbonat, Maße: 530 x 325 mm, Inhalt: 11,6
Blanco GN Behälter 1/1-100mm aus Polycarbonat, Maße: 530 x 325 mm, Inhalt: 11,6
Blanco GN Behälter 1/1-100mm aus Polycarbonat, Maße: 530 x 325 mm, Inhalt: 11,6
Artikel-Nr.:
     2813-406-268
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1551427
EAN/GTIN:
     4048866029120
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Blanco GN Behälter 1/1-100mm aus Polycarbonat, Maße: 530 x 325 mm, Inhalt: 11,6 Liter Modell GN-K 1/1-100





Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.97 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
transparent
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,54*
€ 25,29*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 18,59*
€ 25,30*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 20,34*
€ 27,41*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 19,66*
€ 28,57*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 26,15*
€ 35,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
551446
ab € 14,58*
Zubehör
Blanco
551452
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.