Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER GN-Behälter Mod. 11 144 gelocht GN-Behälter 1/1, gelocht, aus CN ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER GN-Behälter Mod. 11 144 gelocht GN-Behälter 1/1, gelocht, aus CN ohne
RIEBER GN-Behälter Mod. 11 144 gelocht GN-Behälter 1/1, gelocht, aus CN ohne
Artikel-Nr.:
     2813-406-257
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84020106
EAN/GTIN:
     4007537025601
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

RIEBER GN-Behälter Mod. 11 144 gelocht
GN-Behälter 1/1, gelocht, aus CN
ohne Griffe
L/B/T 325 x 530 x 140 mm
zum Einsetzen

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
33 cm
Breite:
53 cm
Höhe:
14 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,81*
€ 81,70*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 66,78*
€ 84,06*
3 Tage
7
€ 9,90*
ab € 81,92*
€ 101,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.