Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Gastronorm-Behälter, Buffet Line, Alle Gastronorm-Behälter entsprechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Gastronorm-Behälter, Buffet Line, Alle Gastronorm-Behälter entsprechen
BLANCO Gastronorm-Behälter, Buffet Line, Alle Gastronorm-Behälter entsprechen
Artikel-Nr.:
     2813-406-2449
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573909
EAN/GTIN:
     4048866023913
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

BLANCO Gastronorm-Behälter, Buffet Line, Alle Gastronorm-Behälter entsprechen der europäischen Norm EN 631, Lichtes Maß: 501 x 296 mm


Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
1.60 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,41*
€ 34,71*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,37*
€ 35,68*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 28,78*
€ 38,68*
5 Tage
20
€ 6,90*
ab € 27,86*
€ 40,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.