Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Eutektische Platte (–3 °C) aus Kunststoff GN 1/1Für Modelle: alle SAG,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Eutektische Platte (–3 °C) aus Kunststoff GN 1/1Für Modelle: alle SAG,
BLANCO Eutektische Platte (–3 °C) aus Kunststoff GN 1/1Für Modelle: alle SAG,
Artikel-Nr.:
     2813-406-2383
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     568136
EAN/GTIN:
     4020684169332
Suchbegriffe:
Eutektische Platte
GN-Kühlakku
GN-Kühlplatte
Gastronorm-Kühlakku

BLANCO Eutektische Platte (–3 °C) aus Kunststoff GN 1/1Für Modelle: alle SAG, STW 2


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
53 cm
Gewicht:
3.52 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,34*
€ 109,62*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,95*
€ 117,67*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,94*
€ 163,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
572342
ab € 532,19*
Zubehör
Blanco
573332
ab € 96,41*
Zubehör
Blanco
572341
ab € 558,24*
Zubehör
Blanco
569315
ab € 74,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.