|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-406-2138 Herst.-Nr.: 572342 EAN/GTIN: 4020684338615 |
|
|
|  |  |
 | Ausgabe-Rolli mit Deckelablage Modell Rola 13 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rostfrei gem. DIN 18867-8, aus stahverzinktem Kunststoff. Tragfähigkeit 25 kg
Weitere Informationen:  |  | Material: | Edelstahl, weitere | Farbe: | silber | Länge: | 59.20 cm | Breite: | 42.50 cm | Höhe: | 53.50 cm | Gewicht: | 10.00 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 635,48* | € 733,03* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 639,76* | € 739,35* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 659,87* | € 777,71* |  |  |  | | 30 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 745,57* | € 855,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|