Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen 6406L mit Zugöse Baukasten-System: Aus Profilstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handpritschenwagen 6406L mit Zugöse Baukasten-System: Aus Profilstahl
Handpritschenwagen 6406L mit Zugöse Baukasten-System: Aus Profilstahl
Artikel-Nr.:
     2813-406-1974
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6406LZ
EAN/GTIN:
     4017976214078
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen fetra

Handpritschenwagen 6406L mit Zugöse
Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3. - Tragkraft: 1250 kg - Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen: 490 mm - Bereifung: Luft 400 x 100 mm - Ladefläche: 2000 x 1000 L x B mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
114.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: handpritschenwagen zugöse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
4
Frei Haus
ab € 853,55*
€ 927,42*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 872,18*
€ 945,33*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 893,01*
€ 966,87*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 894,21*
€ 971,24*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 987,05*
€ 1.069,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.069,50*
€ 1.272,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,18*
€ 1.266,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,20*
€ 1.228,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,64*
€ 1.202,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,05*
€ 1.174,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.