Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurokasten-Roller 135810 - Schiebebügel Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eurokasten-Roller 135810 - Schiebebügel Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus
Eurokasten-Roller 135810 - Schiebebügel Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus
Artikel-Nr.:
     2813-406-1476
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     135810
EAN/GTIN:
     4017976235813
Suchbegriffe:
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Kastenroller für Eurokasten
Griffroller
Eurokasten-Roller 135810 - Schiebebügel
Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus Holzwerkstoffplatte und Rohrschiebebügel, Rand 10 mm hoch. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. - Tragkraft: 250 kg - Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen: 182 mm - Ladefläche: 610 x 410 L x B mm - Bereifung: TPE 125 x 32 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
12.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,16*
€ 130,15*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 102,93*
€ 130,73*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,35*
€ 132,82*
6 Tage
25
€ 5,45*
ab € 109,30*
€ 133,72*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,75*
€ 152,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,40*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,84*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,21*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,77*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,56*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,15*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,61*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,02*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,97*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,57*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.