Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-1199 Herst.-Nr.: 6931 EAN/GTIN: 4017976069319 |
| |
|
| | |
| Maschinenheber 6931 Heben mit Hubklaue und Kopfplatte durch eingebaute Hand-Hydraulikpumpe mit wenig Kraftaufwand möglich. Feinfühliges Senken über Senkventil, Überlastventil. Pumphebel abnehmbar. Das Gehäuse ist um 360 drehbar, in jeder Lage einsetzbar. Stabile Stahl-Kompakt-Konstruktion, Beschichtung blau RAL 5007. Hubbereich an Hubklaue 6931/6932: 25-230/30-260 mm Hubbereich an Kopfplatte 6931/6932: 368-573/420-650 mm. - Tragkraft: 5000 kg - Maße: 25-230 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht: | 25.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 399,55* | € 455,59* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 408,62* | € 464,28* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 413,74* | € 468,75* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 426,90* | € 481,14* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 465,23* | € 524,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|