Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenheber 6931


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Maschinenheber, 5 to. Tragkraft , Hubbereich 25-230 mm / 368-573 mm
fetra® Maschinenheber, 5 to. Tragkraft , Hubbereich 25-230 mm / 368-573 mm
fetra® Maschinenheber, 5 to. Tragkraft , Hubbereich 25-230 mm / 368-573 mm
fetra® Maschinenheber, 5 to. Tragkraft , Hubbereich 25-230 mm / 368-573 mm
Artikel-Nr.:
     1498-12231-6931
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6931
EAN/GTIN:
     4017976069319
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
maschinenheber fetra
Maschinenheber zum Heben mit Hubklaue und Kopfplatte und durch eingebaute Hand-Hydraulikpumpe mit wenig Kraftaufwand möglich. Feinfühliges Senken über Senkventil, Überlastventil. Pumphebel abnehmbar. Das Gehäuse ist um 360° drehbar, in jeder Lage einsetzbar. Stabile Stahl-Kompakt-Konstruktion, Beschichtung brillantblau RAL 5007. Hubbereich an Hubklaue 6931: 25-230 mm; Hubbereich an Kopfplatte 6931: 368-573 mm.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
5000
Garantie (Jahre):
2
Artikelart:
Hauptartikel
Hinweis:
Hubbereich an Hubklaue 25-230 mm
Ursprungsland:
CN
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
25
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: hydraulikheber, Universal Zylinder (Hydraulikheber)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 399,55*
€ 455,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,62*
€ 464,28*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,74*
€ 468,75*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 426,90*
€ 481,14*
12 Tage
25
Frei Haus
ab € 428,58*
€ 483,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,14*
€ 572,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,58*
€ 561,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,08*
€ 535,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,21*
€ 525,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,90*
€ 508,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.