Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Maschinenheber, 5 to. Tragkraft , Hubbereich 25-230 mm / 368-573 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Maschinenheber, 5 to. Tragkraft , Hubbereich 25-230 mm / 368-573 mm
fetra® Maschinenheber, 5 to. Tragkraft , Hubbereich 25-230 mm / 368-573 mm
fetra® Maschinenheber, 5 to. Tragkraft , Hubbereich 25-230 mm / 368-573 mm
fetra® Maschinenheber, 5 to. Tragkraft , Hubbereich 25-230 mm / 368-573 mm
Artikel-Nr.:
     7356-6931
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6931
EAN/GTIN:
     4017976069319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
maschinenheber fetra
Maschinenheber zum Heben mit Hubklaue und Kopfplatte und durch eingebaute Hand-Hydraulikpumpe mit wenig Kraftaufwand möglich. Feinfühliges Senken über Senkventil, Überlastventil. Pumphebel abnehmbar. Das Gehäuse ist um 360° drehbar, in jeder Lage einsetzbar. Stabile Stahl-Kompakt-Konstruktion, Beschichtung brillantblau RAL 5007. Hubbereich an Hubklaue 6931: 25-230 mm; Hubbereich an Kopfplatte 6931: 368-573 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
5000
Gesamtbreite (mm):
140
Gesamttiefe (mm):
320
Gesamthöhe (mm):
368 - 573
Hubbereich (mm):
368 - 573
Hinweis:
Hubbereich an Hubklaue 25-230 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: hydraulikheber
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7356
11
Frei Haus
ab € 401,45*
€ 451,99*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,72*
€ 460,67*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 426,26*
€ 477,52*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 428,96*
€ 479,63*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,23*
€ 481,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,99*
€ 537,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,47*
€ 528,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,21*
€ 503,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,56*
€ 494,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,45*
€ 477,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.