Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Rollhocker Mod. ROHO 5x5, CNS 18/10 150 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Rollhocker Mod. ROHO 5x5, CNS 18/10 150 kg Tragkraft
BLANCO Rollhocker Mod. ROHO 5x5, CNS 18/10 150 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     2813-406-007
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     572370
EAN/GTIN:
     4020684339506
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
BLANCO Rollhocker Mod. ROHO 5x5, CNS 18/10 150 kg Tragkraft

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
45.00 cm
Breite:
45.00 cm
Höhe:
48.00 cm
Gewicht:
7.90 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 377,09*
€ 438,45*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,28*
€ 438,47*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,51*
€ 453,51*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,93*
€ 532,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,47*
€ 521,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,92*
€ 517,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,34*
€ 503,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,94*
€ 490,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,28*
€ 448,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
566315
ab € 1.932,70*
Ähnlich
B.PRO
565786
ab € 56,35*
Ähnlich
Blanco
569612
ab € 431,14*
Ähnlich
Blanco
569613
ab € 492,72*
Ähnlich
Blanco
566316
ab € 1.125,22*
Ähnlich
Blanco
572361
ab € 1.024,08*
Ähnlich
Blanco
574832
ab € 1.159,15*
Ähnlich
Blanco
573414
ab € 891,91*
Ähnlich
Blanco
574834
ab € 896,66*
Ähnlich
Blanco
572362
ab € 1.954,94*
Ähnlich
Blanco
573416
ab € 1.547,38*
Ähnlich
Blanco
574833
ab € 1.122,93*
Ähnlich
Blanco
573415
ab € 864,28*
Ähnlich
Blanco
574835
ab € 869,71*
Ähnlich
Blanco
573417
ab € 1.521,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.