Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Besteck- und Tablettwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Besteck- und Tablettwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen,
BLANCO Besteck- und Tablettwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen,
Artikel-Nr.:
     2813-406-2851
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573416
EAN/GTIN:
     4020684488686
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
Besteck-Dispenser
Besteck-Spender

BLANCO Besteck- und Tablettwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, inkl. 10
Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus CNS mit transparenter, halbseitig klappbarer Plexiglasabdeckung, Kapazität: ca. 120 Tabletts und ca. 1100 Besteckteile

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
90 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
149 cm
Gewicht:
36.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.252,23*
€ 1.379,24*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.557,09*
€ 1.708,90*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.669,22*
€ 1.818,18*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.673,71*
€ 1.889,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.708,90*
€ 2.033,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.673,41*
€ 1.991,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,35*
€ 1.917,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.580,26*
€ 1.880,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.557,09*
€ 1.852,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
566315
ab € 1.554,00*
Ähnlich
Blanco
569612
ab € 349,24*
Ähnlich
Blanco
569613
ab € 397,46*
Ähnlich
Blanco
566316
ab € 1.030,24*
Ähnlich
Blanco
572361
ab € 1.029,20*
Ähnlich
Blanco
574832
ab € 961,49*
Ähnlich
Blanco
573414
ab € 891,77*
Ähnlich
Blanco
574834
ab € 740,87*
Ähnlich
Blanco
572362
ab € 1.577,92*
Ähnlich
Blanco
574833
ab € 934,32*
Ähnlich
Blanco
573415
ab € 720,70*
Ähnlich
Blanco
574835
ab € 722,84*
Ähnlich
Blanco
573417
ab € 1.222,73*
Ähnlich
Blanco
565786
ab € 48,74*
Ähnlich
Blanco
573964
ab € 1.099,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.