Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.PRO GN-Behälter GN 1/2-65 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B.PRO GN-Behälter GN 1/2-65 Edelstahl
B.PRO GN-Behälter GN 1/2-65 Edelstahl
B.PRO GN-Behälter GN 1/2-65 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-404-166
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550581
EAN/GTIN:
     4020684263665
Suchbegriffe:
Abtropf-Sieb
Abtropfsieb
Abtropfsieb-Einsatz
Abtropfsiebeinsatz
B.PRO GN-Behälter GN 1/2-65 Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.72 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Volumen:
3.80 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,67*
€ 21,14*
17 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 16,42*
€ 21,78*
5 Tage
20
€ 21,90*
ab € 18,16*
€ 25,92*
5 Tage
10
€ 5,20*
ab € 19,83*
€ 26,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
1550661
€ 55,38*
Zubehör
Blanco
550675
€ 26,31*
Zubehör
Blanco
550656
€ 16,40*
Zubehör
Blanco
550650
€ 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.