Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO GN-Behälter 1/6-100mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO GN-Behälter 1/6-100mm Edelstahl
BLANCO GN-Behälter 1/6-100mm Edelstahl
BLANCO GN-Behälter 1/6-100mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-404-161
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550570
EAN/GTIN:
     4020684263986
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
BLANCO GN-Behälter 1/6-100mm Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
17.60 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.20 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
satiniert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,16*
€ 22,29*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 16,25*
€ 22,48*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,33*
€ 23,93*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 16,36*
€ 24,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
550672
ab € 12,51*
Zubehör
Blanco
550653
ab € 9,93*
Zubehör
Blanco
1550664
ab € 37,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.