Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Elektroherd mit Elektrobackofen, 4 Platten 600 Line Standmodell E4F6 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Elektroherd mit Elektrobackofen, 4 Platten 600 Line Standmodell E4F6 -
SARO Elektroherd mit Elektrobackofen, 4 Platten 600 Line Standmodell E4F6 -
Artikel-Nr.:
     2813-403-8575
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     504-1050
EAN/GTIN:
     4017337067626
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
SARO Elektroherd mit Elektrobackofen, 4 Platten 600 Line Standmodell E4F6
- Material: (Korpus) Edelstahl AISI 304; (Kochplatten) Gusseisen
- Elektroherd mit 4 Kochfeldern: 2x ? 145 mm mit je 1,5 kW, 2x ? 220 mm mit je 2,6 kW
- Elektrobackofen (Umluft): 2,5 kW, Elektrogrill: 1,8 kW
- 1 Chromrost + 1 emailliertes Backblech
- Verbindungsfähige Konstruktion (Stege optional erhältlich)
- Überhitzungsschutz
- Höhenverstellbare Füße
- Anschluss: 400 V - 50/60 Hz - 3 Ph - 12,5 kW
- Innenmaße Backofen: B 460 x T 420 x H 320 mm
- Außenmaße: B 600 x T 600 x H 850 / 1020 mm (inkl Kamin)
- Gewicht (netto/brutto): 57 / 60 kg
- Vor-Ort Service

Sicherheits- und Warnhinweise

- Installation nur durch qualifizierte Fachinstallateure vornehmen.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.
- Gerät vor der ersten Nutzung gründlich reinigen und auf sichtbare Schäden prüfen. Bei Schäden nicht verwenden.
- Sicherstellen, dass das Gerät auf einer stabilen, ebenen und hitzebeständigen Fläche steht.
- Ölstand stets zwischen den Mindest- (MIN) und Höchstmarkierungen (MAX) halten. Niemals unter oder über diese Grenzen befüllen.
- Während des Betriebs können Oberflächen sehr heiß werden; Verbrennungsgefahr! Kontakt vermeiden.
- Reinigung nur mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel durchführen; keine abrasiven oder säurehaltigen Mittel verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger reinigen.
- Lufteinlass und Abluftöffnung regelmäßig reinigen und sicherstellen, dass sie nicht blockiert werden, um Überhitzung zu vermeiden.
- Fettbrände niemals mit Wasser löschen; einen geeigneten Feuerlöscher verwenden.
- Gerät nach jedem Gebrauch vollständig abkühlen lassen und vom Stromnetz trennen, bevor es gereinigt wird.
- Kinder und unbefugte Personen vom Gerät fernhalten, um Fehlbedienungen und Verletzungen zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden, Fehlfunktionen oder ungewöhnlichen Geräuschen den Betrieb sofort einstellen und Fachpersonal kontaktieren.

Weitere Informationen:
Breite:
60.00 cm
Gewicht:
57.00 kg
Leistungsaufnahme:
12500 Watt
Weitere Suchbegriffe: Gastronomieherd, elektroherd
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.908,80*
€ 2.160,35*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.001,69*
€ 2.246,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.160,35*
€ 2.570,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.124,99*
€ 2.528,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.016,50*
€ 2.399,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.960,69*
€ 2.333,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.908,80*
€ 2.271,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.