Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso Küchenwaage LX 20, Spannung: 2 x 1,5 Volt AAA, Wiegeskala bis maximal 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso Küchenwaage LX 20, Spannung: 2 x 1,5 Volt AAA, Wiegeskala bis maximal 20
Caso Küchenwaage LX 20, Spannung: 2 x 1,5 Volt AAA, Wiegeskala bis maximal 20
Caso Küchenwaage LX 20, Spannung: 2 x 1,5 Volt AAA, Wiegeskala bis maximal 20
Caso Küchenwaage LX 20, Spannung: 2 x 1,5 Volt AAA, Wiegeskala bis maximal 20
Caso Küchenwaage LX 20, Spannung: 2 x 1,5 Volt AAA, Wiegeskala bis maximal 20
Caso Küchenwaage LX 20, Spannung: 2 x 1,5 Volt AAA, Wiegeskala bis maximal 20
Caso Küchenwaage LX 20, Spannung: 2 x 1,5 Volt AAA, Wiegeskala bis maximal 20
Artikel-Nr.:
     2813-403-3109
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     3294
EAN/GTIN:
     4038437032949
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage caso
haushaltswaage

Caso Küchenwaage LX 20, Spannung: 2 x 1,5 Volt AAA, Wiegeskala bis maximal 20 kg in 5 g Schritten.
- Wählbare Einheiten: g / kg / oz / lb /ml / fl.oz
- Intuitive Sensor-Touch Bedienung
- Praktische Tara-Funktion
- Großes, gut lesbares Display
- Besonders flaches Design

Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.96 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.