Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Digitalwaage mit leuchtender LED-Anzeige und integriertem Küchentimer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Soehnle Digitalwaage mit leuchtender LED-Anzeige und integriertem Küchentimer.
Soehnle Digitalwaage mit leuchtender LED-Anzeige und integriertem Küchentimer.
Soehnle Digitalwaage mit leuchtender LED-Anzeige und integriertem Küchentimer.
Soehnle Digitalwaage mit leuchtender LED-Anzeige und integriertem Küchentimer.
Soehnle Digitalwaage mit leuchtender LED-Anzeige und integriertem Küchentimer.
Artikel-Nr.:
     2813-403-3095
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     61506
EAN/GTIN:
     4006501615060
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer

Soehnle Digitalwaage mit leuchtender LED-Anzeige und integriertem Küchentimer. Tragkraft ca. 15 kg
- 2 in 1: Küchenwaage inklusive komfortablem Küchentimer
- Extragroße, weiß leuchtende LED-Anzeige für beste Lesbarkeit der
Ziffern
- Faszinierend und patentiert: Display ist ausgeschaltet nicht sichtbar
Extra Tragkraft bis zu einem maximalen Gesamtgewicht von 15 kg
- Extragroße Wiegefläche für große Schüsseln und Töpfe
- Praktische Zuwiegefunktion (Tara) für komfortables Zuwiegen von
verschiedenen Zutaten in einer Schüssel
- Sensor-Touch für komfortable Bedienung und leichte
Reinigung der Wiegefläche
- Besonders energiesparend durch automatische Abschaltfunktion
- Extraflaches Design für plazsparendes Verstauen
- Standsicher durch rutschhemmende Füße

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
24 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
2 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 28,00*
€ 38,01*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 29,06*
€ 38,02*
Lager 2813
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 29,63*
€ 38,27*
1
€ 3,50*
ab € 43,62*
€ 56,21*
6 Tage
11
1
€ 6,99*
ab € 56,75*
€ 71,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 153,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.