Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gasherd + Gasofen 6 Brenner Modell LQ / CUG6FM Made in Europe - 6 Brenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Gasherd + Gasofen 6 Brenner Modell LQ / CUG6FM Made in Europe - 6 Brenner
SARO Gasherd + Gasofen 6 Brenner Modell LQ / CUG6FM Made in Europe - 6 Brenner
Artikel-Nr.:
     2813-403-2981
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-8020
EAN/GTIN:
     4017337062751
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd

SARO Gasherd + Gasofen 6 Brenner Modell LQ / CUG6FM Made in Europe - 6 Brenner 1x3,5kw 2x5,5kw 3x7,4kw Maxi Ofen 12kw -
Sicherheitsthermostat - Pilotflamme - schwere Roste für den Profieinsatz - hochwertiges Edelstahl AISI304 - herausnehmbare Becken zum einfachen Reinigen - Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend - Abm.: B 1200 x T 900 x H 850 mm - Gewicht: 198/223 kg (n/b) - Anschluss: 48,7KW

Weitere Informationen:
Länge:
90 cm
Breite:
120 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
198.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.014,65*
€ 4.344,16*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.239,43*
€ 4.566,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.344,16*
€ 5.169,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.281,32*
€ 5.094,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.118,75*
€ 4.901,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.049,30*
€ 4.818,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.014,65*
€ 4.777,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.