Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gasherd + Gasofen 6 Brenner Modell LQ / CUG6FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Gasherd + Gasofen 6 Brenner LQ, Ansicht vorne
SARO Gasherd + Gasofen 6 Brenner LQ, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-423-8020
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-8020
EAN/GTIN:
     4017337062751
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
- 6 Brenner 1x3,5kw 2x5,5kw 3x7,4kw Maxi Ofen 12kw
- Sicherheitsthermostat
- Pilotflamme
- schwere Roste für den Profieinsatz
- hochwertiges Edelstahl AISI304
- herausnehmbare Becken zum einfachen Reinigen
- Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend
- Abm.: B 1200 x T 900 x H 850 mm
- Gewicht: 198/223 kg (n/b)
- Anschluss: 48,7KW
Weitere Suchbegriffe: Gastronomieherd, gastro-herd gas, gastro herd, SARO Gasherd + Gasofen 6 Brenner LQ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.013,97*
€ 4.341,23*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.256,14*
€ 4.563,70*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.563,70*
€ 5.430,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.499,38*
€ 5.354,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.334,65*
€ 5.158,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.265,03*
€ 5.075,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.256,14*
€ 5.064,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.