Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Induktionskochfeld Modell DENISE - Material: Gehäuse Edelstahl / Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Induktionskochfeld Modell DENISE - Material: Gehäuse Edelstahl / Platte
SARO Induktionskochfeld Modell DENISE - Material: Gehäuse Edelstahl / Platte
Artikel-Nr.:
     2813-403-2550
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     360-1040
EAN/GTIN:
     4017337058730
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte

SARO Induktionskochfeld Modell DENISE - Material: Gehäuse Edelstahl / Platte Glas - Kochzonen: 2 (1,7+1,8 kW) - Für Töpfe: 260 mm -
Heizstufen: 8 - Timer 0 - 180 Minuten - Touchscreen Bedienung - LED Anzeige - Überhitzungsschutz - Sicherheitssperrfunktion - Glasstärke: 4 mm - Abm.: B 299 x T 581 x H 64 mm - Anschluss: 220-240 V / 50-60 Hz / 3,5 kW

Weitere Informationen:
Länge:
58 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
5.80 kg
Leistungsaufnahme:
3500 Watt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,67*
€ 157,48*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 135,50*
€ 166,56*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,31*
€ 193,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.