Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Induktionskochfeld Modell DENISE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Induktionskochplatte Modell DENISE, Ansicht vorne
SARO Induktionskochplatte Modell DENISE, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-360-1040
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     360-1040
EAN/GTIN:
     4017337058730
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte
- Material: Gehäuse Edelstahl / Platte Glas
- Kochzonen: 2 (1,7+1,8 kW)
- Für Töpfe: 260 mm
- Heizstufen: 8
- Timer 0 - 180 Minuten
- Touchscreen Bedienung
- LED Anzeige
- Überhitzungsschutz
- Sicherheitssperrfunktion
- Glasstärke: 4 mm
- Abm.: B 299 x T 581 x H 64 mm
- Anschluss: 220-240 V / 50-60 Hz / 3,5 kW
Weitere Suchbegriffe: Induktionskochfeld, Kochfelder, Kochmulde, Kochplatte, Kochtafel, kochplatte induktion, kochplatte, saro kochplatte, SARO Induktionskochplatte Modell DENISE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 127,77*
€ 156,37*
Lager 1785
9
Frei Haus
ab € 135,75*
€ 165,82*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,04*
€ 170,21*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 168,72*
€ 205,43*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.