Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzatisch mit Glasaufsatz, Modell EPS 900G - Material: (Gehäuse und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizzatisch mit Glasaufsatz, Modell EPS 900G - Material: (Gehäuse und
SARO Pizzatisch mit Glasaufsatz, Modell EPS 900G - Material: (Gehäuse und
Artikel-Nr.:
     2813-403-2359
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     465-1060
EAN/GTIN:
     4017337050826
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Belegstation
Pizza-Kühltisch
Pizza-Station
Pizza-Tisch

SARO Pizzatisch mit Glasaufsatz, Modell EPS 900G - Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsplatte) Granit; Glasaufsatz - 2
Türen - Lieferung ohne GN-Behälter - Belegungsmöglichkeit oben: 5x 1/6 GN bis 150 mm tief - 2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets - Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL) - Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer - Statische Kühlung mit Umluftventilator - Automatische Abtauung - Geeignet für Umgebungstemperaturen von ca. 16 bis 38 °C - Temp. +2 / +8 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,175 kW - Roste: 2x B 333 x T 530 mm - Inhalt (brutto/netto): 240/198 Liter - Außenmaße: B 900 x T 700 x H 861/1086 mm - Gewicht: 92 kg - Kältemittel: R600a - Energieverbrauch: ca. 2,2 kWh/24h (Behälter im Aufsatz geschlossen)

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
90 cm
Höhe:
109 cm
Gewicht:
81.00 kg
Leistungsaufnahme:
175 Watt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 622,93*
€ 723,08*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 633,82*
€ 736,14*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 778,92*
€ 899,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,08*
€ 860,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,86*
€ 853,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,86*
€ 819,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,46*
€ 790,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,93*
€ 741,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.